JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADE3 csőhegesztett 5/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJL

APPROVED VENDOR 3ADE3 cső hegesztett 5/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HJL Modell: 3ADE3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€39.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.273 "
Hossz6"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás2005 psi @ 72 fok F
Dia kívül.5 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+.006 "/ - 0.006"
Temp. Hatótávolság-423-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)0.79
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.79
HS-kód7306405080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADE4 Hegesztett cső 5/16 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJM 3ADE40.257 "304 Stainless Steel2851 psi @ 72 fok F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423-1500 F fok0.028 "€26.03
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADE5 csőhegesztett 5/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJN 3ADE50.243 "304 Stainless Steel3508 psi @ 72 fok F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423-1500 F fok0.035 "€37.24
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADE6 csőhegesztett 5/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJP 3ADE60.215 "304 Stainless Steel4912 psi @ 72 fok F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423-1500 F fok0.049 "€46.67
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADE7 Hegesztett cső 5/16 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJQ 3ADE70.183 "304 Stainless Steel6515 psi @ 72 fok F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423-1500 F fok0.065 "€69.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADE8 csőhegesztett 3/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJR 3ADE80.335 "304 Stainless Steel1678 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.02 "€27.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADE9 csőhegesztett 3/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJT 3ADE90.319 "304 Stainless Steel2380 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.028 "€21.74
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADF1 csőhegesztett 3/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJU 3ADF10.305 "304 Stainless Steel2936 psi @ 72 fok F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.035 "€37.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADE3 cső hegesztett 5/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél
€39.43 /Mértékegység