Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - 12 db-os csomag | AF6BDA 9V612

APPROVED VENDOR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF6BDA Típus: 363032Kereszthivatkozás: 9V612
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
€100.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagMűanyag
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás1,000mL
Osztály3000
Záró színFehér / kék
Záróanyagpolipropilén
Érettségi tartományNem Meghatározott
Szájkeskeny
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: EPA

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásOsztályZáró színÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRK8 Round Preclean Bottle 125ml - 24 db-os kiszerelés | AD2RUB 3TRK8125mL2000Fehér / kék--keskeny20-410 mm€108.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRL2 kerek előtisztító palack 250 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2RUC 3TRL2250mL2000Fehér / kék--keskeny24-410 mm€136.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRL5 kerek előtisztító palack 500 ml - 12 db-os csomag | AD2RUD 3TRL5500mL2000Fehér / kék--keskeny28-410 mm€74.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRL8 Round Preclean Bottle 1000ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Fehér / kék--keskeny28-410 mm€84.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRV9 keskeny szájú előtisztító palack 125 ml 48 db-os kiszerelés | AD2RVC 3TRV9125mL2000Természetes51mm99mmkeskeny24mm€303.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 333004 Palack keskeny szájú Preclean 3000 Hdpe 125 48 db-os csomag | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Természetes51mm99mmkeskeny-€359.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRW4 széles szájú flakon 125 ml 48 db-os kiszerelés | AD2RVE 3TRW4125mL2000Természetes51mm97mmszéles38mm€324.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - 12 db-os csomag
€100.21 /Mértékegység