Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15375-54X36 uretán hablap 0.375 x 54 x 36 hüvelyk | AA4GUQ 12M702

APPROVED VENDOR 30-15375-54X36 uretán hablap 0.375 x 54 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4GUQ Modell: 30-15375-54X36Kereszthivatkozás: 12M702
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
€651.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
Sűrűség15 font / ft3
befejezSima
Szilárdság @ 25% -os elhajlás5 PSI
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia"+/- 1/16
AnyagPoron mikrocelluláris uretán
Stretch Limit160%
Temp. Hatótávolság-40DF-től 194DF-ig
Szakítószilárdság70 PSI
Vastagság0.375 "
Vastagsági tolerancia10%
típusNagy teljesítményű
Szélesség54 "
Szélesség tűrés"+/- 1/16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.54
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaHáttér típusaSűrűségSzélességSzilárdság @ 25% -os elhajlásHosszStretch LimitSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15188-12X12 uretán hablap 0.188 x 12 x 12 hüvelykes | AA4GUA 12M687 30-15188-12X1210%Egyszerű15 font / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€33.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15188-24X24 uretán hablap 0.188 x 24 x 24 hüvelykes | AA4GUB 12M688 30-15188-24X2410%Egyszerű15 font / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€73.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15188-54X36 uretán hablap 0.188 x 54 x 36 hüvelyk | AA4GUC 12M689 30-15188-54X3610%Egyszerű15 font / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€275.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15188-12X12P Ragasztóhab, Hátoldal 0.188 x 12 x 12 hüvelyk | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P10%Ragasztó hátoldal15 font / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€44.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15188-24X24P Ragasztóhab, Hátoldal 0.188 x 24 x 24 hüvelyk | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P10%Ragasztó hátoldal15 font / ft324 "5 PSI24 "160%70 PSI€96.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15188-54X36P Ragasztóhab, Hátoldal 0.188 x 54 x 36 hüvelyk | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P10%Ragasztó hátoldal15 font / ft354 "5 PSI36 "160%70 PSI€334.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30-15250-12X12 uretán hablap 0.25 x 12 x 12 hüvelyk | AA4GUG 12M693 30-15250-12X1210%Egyszerű15 font / ft312 "5 PSI12 "160%70 PSI€44.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 30-15375-54X36 uretán hablap 0.375 x 54 x 36 hüvelyk
€651.83 /Mértékegység