Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN4 tömlőszerelvény 60 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDR

APPROVED VENDOR 2ZJN4 tömlőszerelvény 60 hüvelyk hossza 1/4-18

Raktáron
Tétel: AC4FDR Modell: 2ZJN4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€38.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz60 "
Férfi szál (in.)1 / 4-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP2 tömlőszerelvény 60 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDZ 2ZJP23 / 8 "3 / 4 "€41.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP9 tömlőszerelvény 60 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEG 2ZJP91 / 2 "7 / 8 "€44.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR7 tömlőszerelvény 60 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEP 2ZJR71 / 2 "7 / 8 "€52.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN4 tömlőszerelvény 60 hüvelyk hossza 1/4-18
€38.89 /Mértékegység