Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN1 tömlőszerelvény 36 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDN

APPROVED VENDOR 2ZJN1 tömlőszerelvény 36 hüvelyk hossza 1/4-18

Raktáron
Tétel: AC4FDN Modell: 2ZJN1
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
€29.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz3 láb.
Férfi szál (in.)1 / 4-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN8 tömlőszerelvény 36 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDW 2ZJN83 / 8 "3 / 4 "€35.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP6 tömlőszerelvény 36 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FED 2ZJP61 / 2 "7 / 8 "€37.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR4 tömlőszerelvény 36 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEL 2ZJR41 / 2 "7 / 8 "€42.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN1 tömlőszerelvény 36 hüvelyk hossza 1/4-18
€29.65 /Mértékegység