Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJH9 Mender Fitting 7/8 Inch Od | AC4FCK

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Mender Fitting 7/8 Inch Od

Raktáron
Tétel: AC4FCK Modell: 2ZJH9
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
€53.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítás
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Dia kívül.7 / 8 "
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJH8 Mender Fitting 3/4 Inch Od | AC4FCJ 2ZJH83 / 8 "3 / 4 "€48.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Mender Fitting 7/8 Inch Od
€53.45 /Mértékegység