Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA31 Tee 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3KBD

APPROVED VENDOR 2UA31 Tee 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KBD Modell: 2UA31
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
€41.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1985
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307230000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTY9 Tee 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€9.32
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTZ2 Tee 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€9.35
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTZ4 Tee 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€13.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTZ6 Tee 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.59
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTZ8 Tee 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€22.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUA1 Tee 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€36.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LUA3 Tee 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€63.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA31 Tee 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€41.07 /Mértékegység