JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRP4 duplaajtós időjárásjelző szalag, 8 láb hosszúság | AC3DGF

APPROVED VENDOR 2RRP4 duplaajtós időjárásjelző szalag, 8 láb hosszúság

Tétel: AC3DGF Modell: 2RRP4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplaajtós időjárás-szalag
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága3 / 64 "
Karima szélessége5 / 8 "
Helyezze be az anyagotNylon kefe
Helyezze be a méretet7 / 16 "
Beillesztés típusaNylon kefe
Max. Ajtórés1 / 8 "
Teljes hossz8 láb.
Vetítés1 / 4 "
EladvaStrip
Rugalmas maradfok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)238.76
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8302416045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP4 duplaajtós időjárásjelző szalag, 8 láb hosszúság