Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRH6 ajtóseprő 3 láb hosszúság | AC3DET

APPROVED VENDOR 2RRH6 ajtóseprő 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3DET Modell: 2RRH6
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
€10.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó seprés
Karima magasság1-1 / 2 "
Karimás anyagAlumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotPVC vinil
Helyezze be a méretet1-19 / 64 "
Hossz3 láb.
Vetítés5 / 8 "
Sweep típusHurkolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRH9 ajtóseprő 3 láb hosszúság | AC3DEW 2RRH9BronzNejlon9 / 16 "13 / 64 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRH6 ajtóseprő 3 láb hosszúság
€10.06 /Mértékegység