Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG9 R Od Seal 1 1/4 id x 1 5/8 Od 3/16w - 2 db | AC2DLC

APPROVED VENDOR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4 id x 1 5/8 Od 3/16 W – 2 db

Raktáron
Tétel: AC2DLC Modell: 2HZG9
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
€26.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.1-1 / 4 "
Magasság1 / 4 "
Belül Dia.1.25 "
Dia kívül.1.625 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.SzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZF5 R Od Seal 1 1/4 id x 1 1/2 Od 1/8w - 2 db | AC2DKN 2HZF53 / 16 "1.5 "1 / 8 "€28.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG5 R Od Seal 1 1/4 id x 1 1/2 Od 1/8w - 2 db | AC2DKY 2HZG51 / 4 "1.5 "1 / 8 "€24.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZH3 R Od Seal 1 1/4 id x 1 5/8 Od 3/16w - 2 db | AC2DLF 2HZH35 / 16 "1.625 "3 / 16 "€29.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG9 R Od Seal 1 1/4 id x 1 5/8 Od 3/16 W – 2 db
€26.37 /Mértékegység