APPROVED VENDOR 2FAC1 Flat Aluminium 6061 2 1/2 x 4 Inch 1 Feet | AB9TZN

APPROVED VENDOR 2FAC1 Flat Aluminium 6061 2 1/2 x 4 Inch 1 Feet

Raktáron
Tétel: AB9TZN Típus: 2FAC1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€162.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa6061
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
kedélyExtrudált
Vastagság2.5 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.024 "
típusKorrózióálló
Tipikus keménység95
Tipikus szakítószilárdság45,000 psi
Tipikus hozamerősség40,000 PSI
Szélesség4"
Szélesség tűrés+/- 0.034 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7604295060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÖtvözet típusabefejezTipikus keménységTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-01-12 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 hüvelyk x 1 láb | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€24.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-01-36 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 hüvelyk x 3 láb | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€38.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-01-72 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 hüvelyk x 6 láb | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.11
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-15-12 Lapos 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 1/2 hüvelyk x 1 láb | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€27.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-15-36 Lapos 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 1/2 hüvelyk x 3 láb | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€47.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-15-72 Lapos 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 1/2 hüvelyk x 6 láb | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-02-12 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 2 hüvelyk x 1 láb | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€28.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2FAC1 Flat Aluminium 6061 2 1/2 x 4 Inch 1 Feet
€162.82 /Mértékegység