Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M083 Kerek jelzőfény Világoszöld 110vac | AB7YJJ

APPROVED VENDOR 24M083 Kerek jelzőfény Világoszöld 110vac

Raktáron
Tétel: AB7YJJ Modell: 24M083

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€10.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek jelzőlámpa
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekZöld
Áramlat4.4mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret10 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 24M048 Kerek jelzőfény Világos piros 110vac AB7YGW 24M048Piros8 mm-es rögzítési átmérő€9.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M049 Kerek jelzőfény Világossárga 110vac | AB7YGX 24M049Sárga8 mm-es rögzítési átmérő€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M050 Kerek jelzőlámpa világoszöld 110vac | AB7YGY 24M050Zöld8 mm-es rögzítési átmérő€9.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M081 Kerek jelzőfény Világos piros 110vac | AB7YJG 24M081Piros10 mm-es rögzítési átmérő€10.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M082 Kerek jelzőfény világossárga 110vac | AB7YJH 24M082Sárga10 mm-es rögzítési átmérő€10.06
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24M115 Kerek jelzőfény Világos piros 110vac | AB7YKT 24M115Piros12 mm-es rögzítési átmérő€11.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M116 Kerek jelzőfény Világos sárga 110vac | AB7YKU 24M116Sárga12 mm-es rögzítési átmérő€11.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M083 Kerek jelzőfény Világoszöld 110vac
€10.06 /Mértékegység