Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP78 Csatornaanya rugós horganyzott acéllal | AB6UZL

APPROVED VENDOR 22FP78 Csatornaanya rugós horganyzott acéllal

Raktáron
Tétel: AB6UZL Modell: 22FP78
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
€2.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna anya tavasszal
Magasság3 / 8 "
Hossz3 / 4 "
AnyagElectro horganyzott acél
Fém detektálhatóIgen
Menetméret3 / 8 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Az A, B és M típusú csatornákhoz illeszkedik

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP78 Csatornaanya rugós horganyzott acéllal
€2.27 /Mértékegység