Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP68 rugóstag bilincs 1 hüvelykes di-kromátozott acél | AB6UZA

APPROVED VENDOR 22FP68 rugóstag bilincs 1 hüvelykes di-kromátozott acél

Raktáron
Tétel: AB6UZA Modell: 22FP68
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
€3.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugóstag bilincs
AnyagDi-kromáttal bevont acél
Max. Betöltés400 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 8 "
Csőméret1-1 / 8 "
típuscsőrendszer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ideális többszöri futáshoz, miközben elnyeli az ütéseket és a vibrációt

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP65 rugóstag bilincs 1/2 hüvelykes krómozott acél | AB6UYX 22FP651 / 2 "5 / 8 "€2.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP67 rugóstag bilincs 3/4 hüvelykes krómozott acél | AB6UYZ 22FP673 / 4 "7 / 8 "€3.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP70 rugóstag bilincs 2 hüvelykes di-kromátozott acél | AB6UZC 22FP702-1 / 8 "2-1 / 8 "€7.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP68 rugóstag bilincs 1 hüvelykes di-kromátozott acél
€3.47 /Mértékegység