Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJR3 Sanitary Tee PVC 4 x 4 x 1-1/2 hüvelykes agy | AB4AEC

APPROVED VENDOR 1WJR3 egészségügyi póló PVC 4 x 4 x 1-1/2 hüvelykes agy

Raktáron
Tétel: AB4AEC Modell: 1WJR3
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
€38.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDWV szaniter póló
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret4 "x 4" x 1-1 / 2 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR3 egészségügyi póló PVC 4 x 4 x 1-1/2 hüvelykes agy
€38.13 /Mértékegység