Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWU2 Cső Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQY

APPROVED VENDOR 1UWU2 cső Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QQY Modell: 1UWU2
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
€275.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.2.5 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.3.5 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.81
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWK9 cső Uhmw 2 1/2 Idx3 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "€49.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL2 Cső Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "€115.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWT9 Cső Uhmw 2 1/2 Idx3 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQX 1UWT93 láb.3"0.25 "€167.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWZ9 Cső Uhmw 2 1/2 Idx3 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "€237.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU2 cső Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€275.92 /Mértékegység