JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNJ3 U csatorna PVC 0.51 láb 0.060 hüvelyk T 5 láb | AB3PHT

APPROVED VENDOR 1UNJ3 U csatorna PVC 0.51 láb 0.060 hüvelyk T 5 láb

Tétel: AB3PHT Modell: 1UNJ3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€74.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU -csatorna készlet
színekSötét szürke
Hossz5 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagI. típusú PVC
Max. Hőmérséklet140 F
Min. Hőmérséklet Értékelés5 ° F
Szakítószilárdság7300 psi
Falvastagság0.06 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.006 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)1.5
HS-kód3916200091
Származási országUS

Termék részletek:

    • Külső alapszélesség (0.510 ")
    • Külső lábhossz (0.590 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNJ7 U csatorna PVC 1.14 láb 0.080 hüvelyk T 5 láb | AB3PHV 1UNJ70.08 "€102.11
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNJ9 U csatorna PVC 2.51 láb 0.080 hüvelyk T 5 láb | AB3PHW 1UNJ90.08 "€119.90
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNK1 U csatorna PVC 3.54 láb 0.100 hüvelyk T 5 láb | AB3PHX 1nk10.1 "€138.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNJ3 U csatorna PVC 0.51 láb 0.060 hüvelyk T 5 láb
€74.51 /Mértékegység