Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE2 Horogcsavarok Acél 6 hossz x 3 1/4 ma x 3/4 hüvelyk szélesség | AB3BBL

APPROVED VENDOR 1RCE2 horgos csavarok acél 6 hossz x 3 1/4 ma x 3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB3BBL Modell: 1RCE2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHook Bolt
befejezcink
hardverBeleértve
Hook Eye H belül3 / 4 "
Horog magasság3-1 / 4 "
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
Nyitó méret3 / 4 "
Teljes hossz10 "
Menet hossza3.25 "
Szélesség3 / 4 "
Működési terheléshatár115 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152046
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCE2 horgos csavarok acél 6 hossz x 3 1/4 ma x 3/4 hüvelyk szélesség
€4.43 /Mértékegység