JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMA3 lap acetálfekete, 1/8 hüvelykes T 24 x 24 hüvelykes | AB2TGF

APPROVED VENDOR 1NMA3 lap acetálfekete, 1/8 hüvelykes T 24 x 24 hüvelyk

Tétel: AB2TGF Modell: 1NMA3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€102.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekFekete
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagAcetal kopolimer
Anyag típusaÁltalános rendeltetésű
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Szakítószilárdság9500 psi
Vastagság0.125 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.995
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)244.48
Hajószélesség (cm)122.56
HS-kód3920995000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL1 Lap acetálfehér 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€9.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL2 lap acetálfehér 1/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TDY 1NLL2fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€19.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL3 lap acetálfehér 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TDZ 1NLL3fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€47.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL4 lap acetálfehér 516 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TEA 1NLL4fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€47.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL5 lap acetálfehér 3/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TEB 1NLL5fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€74.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL6 lap acetálfehér 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TEC 1NLL6fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€92.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NLL7 lap acetálfehér 5/8 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB2TED 1NLL7fehér12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€123.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMA3 lap acetálfekete, 1/8 hüvelykes T 24 x 24 hüvelyk
€102.03 /Mértékegység