Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1NFY9 Bimetal Thermometer 3 Inch Dial 0 To 250f | AB2RDZ

APPROVED VENDOR 1NFY9 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0-tól 250f-ig

Raktáron
Tétel: AB2RDZ Modell: 1NFY9
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
€87.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg tárcsás hőmérő
PontosságKevesebb, mint vagy egyenlő 40 fok F: +/- 1.5% 41-200 fok F: +/- 1% 201 F fok: +/- 1.5%
KorrekciókKülső
ÜgyHermetikusan lezárt
Case MaterialRozsdamentes acél
Tekercs befejezéseSzilikon a kiváló időzavar és a rezgéscsillapítás érdekében
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret3"
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza6"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fokozatok az 250 fokig
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságCsatlakozás helyeCsatlakozás méreteDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NFW6 bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 0 és 250f | AB2RDB 1NFW6Kevesebb, mint vagy egyenlő 40 fok F: +/- 1.5% 41-200 fok F: +/- 1% 201 F fok: +/- 1.5%Vissza1 / 4 "NPT2"2.5 "0 fokozatok az 250 fokig€40.75
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NFW7 bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 50 - 550f | AB2RDC 1NFW7+ /-1%Vissza1 / 4 "NPT2"2.5 "50 fokozatok az 550 fokig€34.94
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NFW8 bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa -20 - 120f | AB2RDD 1NFW8+ /-1%Vissza1 / 4 "NPT2"4"-20 foktól 120 fokig€37.09
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NFW9 Bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 0 és 250f | AB2RDE 1NFW9+ /-1%Vissza1 / 4 "NPT2"4"0 fokozatok az 250 fokig€40.75
Jóváhagyott eladó 1NFX1 bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 50 és 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%Vissza1 / 4 "NPT2"4"50 fokozatok az 550 fokig€34.94
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NFX2 bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa -20 - 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%Vissza1 / 4 "NPT2"6"-20 foktól 120 fokig€36.12
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NFX3 bimetál hőmérő 2 hüvelykes tárcsa 0 és 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%Vissza1 / 4 "NPT2"6"0 fokozatok az 250 fokig€51.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NFY9 bimetál hőmérő 3 hüvelykes tárcsa 0-tól 250f-ig
€87.05 /Mértékegység