Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL4 hatlapfejű dugó, 1/4 hüvelykes horganyzott acél | AB2LMA

APPROVED VENDOR 1MPL4 hatlapfejű dugó, 1/4 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB2LMA Modell: 1MPL4
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
€4.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaHorganyzott kovácsolt acél
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0297
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL5 hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes horganyzott acél | AB2LMB 1MPL53 / 8 "€4.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL6 hatlapfejű dugó 1/2 hüvelykes horganyzott acél | AB2LMC 1MPL61 / 2 "€5.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL7 hatlapfejű dugó, 3/4 hüvelykes horganyzott acél | AB2LMD 1MPL73 / 4 "€6.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL8 hatlapfejű dugó, 1 hüvelykes horganyzott acél | AB2LME 1MPL81"€9.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN1 hatlapfejű dugó, 1-1/2" csőméret, horganyzott acél | AB2LMG 1MPN11.5 "€19.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN2 Hatlapfejű dugó, 2 hüvelykes horganyzott acél | AB2LMH 1MPN22"€26.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPL4 hatlapfejű dugó, 1/4 hüvelykes horganyzott acél
€4.16 /Mértékegység