Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNX1 csatlakozó 3/4 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LGX

APPROVED VENDOR 1MNX1 csatlakozó 3/4 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LGX Modell: 1MNX1
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
€9.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY3 csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHK 1LBY3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€11.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY4 csatlakozó 3/8 hüvelykes Fnpt | AB2DHL 1LBY4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€11.39
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBY5 csatlakozó 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHM 1LBY5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€12.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY6 csatlakozó 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHN 1LBY6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€16.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY7 csatlakozó 1 hüvelykes Fnpt | AB2DHP 1LBY7Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€23.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY8 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€25.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY9 csatlakozó 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHR 1LBY9Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€39.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNX1 csatlakozó 3/4 hüvelykes aljzathegesztés
€9.28 /Mértékegység