Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MMU2 könyök 90 fok 1/4 hüvelyk Npt | AB2KYK

APPROVED VENDOR 1MMU2 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB2KYK Modell: 1MMU2
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
€20.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1386
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU1 Könyök 90 fok 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DFV 1LBU1Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€17.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU2 Könyök 90 fok 3/8 hüvelyk Fnpt | AB2DFW 1LBU2Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€16.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU3 Könyök 90 fok 1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DFX 1LBU3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€18.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU4 Könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DFY 1LBU4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€23.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU5 könyök 90 fokos 1 hüvelykes Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€31.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU6 Könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DGA 1LBU6Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€56.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU7 Könyök 90 fok 1-1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DGB 1LBU7Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€69.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMU2 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes Npt
€20.97 /Mértékegység