Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1EML4 Bushing Nylon Outer Diameter 1.609 Inch White - Pack Of 25 | AA9QFD

APPROVED VENDOR 1EML4 persely nejlon külső átmérő 1.609 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9QFD Modell: 1EML4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő persely
színekfehér
Hole Dia.1.5 "
Belül Dia.1.312 "
AnyagHőstabilizált nylon
Dia kívül.1.609 "
Temp. Hatótávolság-40 - +250 F
Vastagság0.453 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHole Dia.Belül Dia.Dia kívül.VastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELY6 Persely nejlon külső átmérő 0.250 hüvelyk fekete - 25 db-os csomag | AA9QBE 1 ELY6Fekete0.187 "0.125 "0.25 "0.234 "€5.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELY8 Persely nejlon külső átmérő 0.375 hüvelyk fekete - 25 db-os csomag | AA9QBF 1 ELY8Fekete0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "€4.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELY9 Persely nejlon külső átmérő 0.375 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag | AA9QBG 1 ELY9fehér0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "€3.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELZ1 Persely nejlon külső átmérő 0.531 hüvelyk fekete - 25 db-os csomag | AA9QBH 1ELZ1Fekete0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "€2.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELZ2 Persely nejlon külső átmérő 0.531 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag | AA9QBJ 1ELZ2fehér0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "€2.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELZ3 Persely nejlon külső átmérő 0.562 hüvelyk fekete - 25 db-os csomag | AA9QBK 1ELZ3Fekete0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "€5.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELZ4 Persely nejlon külső átmérő 0.562 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag | AA9QBL 1ELZ4fehér0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "€3.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1EML4 persely nejlon külső átmérő 1.609 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag
€8.81 /Mértékegység