Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D919 Keményfém fúró kúpos sugár vége 5/16 | AA8NDD 19D773

APPROVED VENDOR 19D919 Keményfém fúró kúpos sugár vége 5/16

Raktáron
Tétel: AA8NDD Modell: 19D919Kereszthivatkozás: 19D773
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
€37.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög14 fok
Vágó Dia.5 / 16 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza7 / 8 "
Max. FORDULAT20000-40000
Teljes hossz2.75 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakTartalmazott szög 14 fokos kúpos sugár vége
Kereskedési számSL-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D918 Keményfém fúró kúpos sugár vége 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1€25.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D920 Keményfém fúró kúpos sugár vége 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3€58.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D921 Keményfém fúró kúpos sugárvég 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€55.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D924 Keményfém fúró kúpos sugár vége 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€111.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D925 keményfém fúró kúpos sugárvég 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-7€161.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D919 Keményfém fúró kúpos sugár vége 5/16
€37.72 /Mértékegység