Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D655 keményfém maróvég vágás 3/8 | AA8MRJ

APPROVED VENDOR 19D655 Keményfém fúróvég vágása 3/8

Raktáron
Tétel: AA8MRJ Modell: 19D655
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
€36.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT20000-40000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres lapos vég, vágott vég
Kereskedési számSB-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D651 Keményfém maróvég vágás 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5€59.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D653 Keményfém maróvég vágás 1/4 | AA8MRH 19D6531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SB-1€27.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D658 Keményfém maróvég vágás 3/32 | AA8MRL 19D6583 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "1 / 8 "SB-42€14.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D666 Keményfém maróvég vágás 7/16 | AA8MRU 19D6667 / 16 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D655 Keményfém fúróvég vágása 3/8
€36.18 /Mértékegység