Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D302 Strip N ragasztószalag 1/2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XGE

APPROVED VENDOR 15D302 Strip N ragasztószalag 1/2in.x10 Yard 125 Mil

Raktáron
Tétel: AA6XGE Modell: 15D302

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€127.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhab szalag
Tapadási szilárdság30 oz.
RagasztóanyagAkril
színekNarancssárga / Barna
Hossz10.
AnyagSzilikon gumiszivacs
Teljesítményhőmérséklet-20 foktól 350 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság65 font / hüvelyk
Vastagság125 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód4002990000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagTeljesítményhőmérsékletVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D293 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFW 15D29315 oz.szilikon-100 foktól 500 fokig F125 millil.1 / 2 "€140.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D294 Strip N Stick Tape 3/4in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFX 15D29415 oz.szilikon-100 foktól 500 fokig F125 millil.3 / 4 "€211.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D295 Strip N ragasztószalag 1in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFY 15D29515 oz.szilikon-100 foktól 500 fokig F125 millil.1"€260.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D296 Strip N ragasztószalag 2in.x10 Yard 125 Mil | AA6XFZ 15D29615 oz.szilikon-100 foktól 500 fokig F125 millil.2"€520.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D297 Strip N Stick Tape 1/2in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGA 15D29715 oz.szilikon-100 foktól 500 fokig F62.5 millil.1 / 2 "€98.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D298 Strip N Stick Tape 3/4in.x10 Yard 62.5 Mil | AA6XGB 15D29815 oz.szilikon-100 foktól 500 fokig F62.5 millil.3 / 4 "€141.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D299 Strip N ragasztószalag 1 hüvelyk x 10 yard 62.5 millió | AA6XGC 15D29915 oz.szilikon-100 foktól 500 fokig F62.5 millil.1"€177.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15D302 Strip N ragasztószalag 1/2in.x10 Yard 125 Mil
€127.86 /Mértékegység