Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12M634 Lépcsőszék 11-1/2 hüvelykes H 225 Lb. Alumínium | AA4GTA

APPROVED VENDOR 12M634 Lépcsőszék 11-1/2 hüvelykes H 225 Lb. Alumínium

Raktáron
Tétel: AA4GTA Modell: 12M634
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
€67.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
ANSI típusII
Alapmélység10.5 "
Alapszélesség13.375 "
Alsó szélesség13.375 "
Zárt mélység6-1 / 2 "
Zárt magasság12-5 / 8 "
színekEzüst
befejezAnódos
Terhelhetőség225 font
AnyagAlumínium
Lépések száma1
Teljes magasság11.5 "
Platform mélysége6.5 "
Peronhossz13 "
Step Stool termékcsoportLépés áll
Tárolási méret mélysége6-1 / 2 "
Tárolási méret hossza12-5 / 8 "
Tárolási méret szélessége13 "
Felső lépésmagasság11-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód9403200018
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12M634 Lépcsőszék 11-1/2 hüvelykes H 225 Lb. Alumínium
€67.69 /Mértékegység