JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12M625 Platform létra 86 hüvelyk H 300 Lb. | AA4GRV

APPROVED VENDOR 12M625 emelvénylépcső 86 hüvelyk H 300 Lb.

Tétel: AA4GRV Modell: 12M625
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€310.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform lépcsőház
ANSI típusIA
Alapmélység47.5 "
Alap Spread47.5 "
Alapszélesség24.5 "
Alsó szélesség24.5 "
színekEzüst
befejezCsiszolt
Létramagasság7 '1 "
Terhelhetőség300 font
AnyagAlumínium
Lépések száma5
Platform mélysége15 "
A platform magassága59 "
Peronhossz14.75 "
Platform szélesség14.75 "
Mélység3.625 "
Tárolási méret mélysége6"
Tárolási méret hossza91-1 / 4 "
Tárolási méret szélessége24-1 / 2 "
Felső lépésmagasság59 "
Futófelületbordás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.62
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód7616995030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12M625 emelvénylépcső 86 hüvelyk H 300 Lb.
€310.72 /Mértékegység