Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 60B-102-24 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBF 15Z220

APOLLO VALVES 60B-102-24 gömbszelep 3/8 hüvelykes Fnpt 100 fok F

Raktáron
Tétel: AA7JBF Modell: 60B-102-24Kereszthivatkozás: 15Z220
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
€168.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaASTMA108 szénacél
Motorházfedél stílusKerékagy
TeljesítésNACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.25 "
Max. Levegő nyomás10,000 psig @ 600 fok F
Max. Levegő hőmérséklete-50 foktól 1000 fokig F
Max. Víznyomás10,000 psi
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaGrafit
Szár anyagaASTM A276 rozsdamentes acél
A fogantyú teteje a bemeneti központig3-13 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481803060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár anyagatest anyagaTeljesítésA fogantyú teteje a bemeneti központigKapcsolat típusaFogantyú típusaBe- és kimenet hosszaCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 60B-101-24 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBE 15Z219 60B-101 24-ASTM A276 rozsdamentes acélASTMA108 szénacélNACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTKézi kerék2.25 "1 / 4 "€173.60
APOLLO SZELEPEK 60B-103-24 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBG 15Z221 60B-103 24-ASTM A276 rozsdamentes acélASTMA108 szénacélNACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTKézi kerék2.75 "1 / 2 "€210.30
APOLLO SZELEPEK 60B-104-24 gömbszelep 3/4 hüvelykes Fnpt szénacél | AC7AFC 36X510 60B-104 24-Rozsdamentes acélSzénacélNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.187 "3 / 4 "€303.75
APOLLO SZELEPEK 60B-105-24 Globe Valve 1 hüvelykes Fnpt szénacél | AC7AFD 36X511 60B-105 24-Rozsdamentes acélSzénacélNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.625 "1"€378.80
APOLLO SZELEPEK 60B1010924 gömbszelep, 1/4 hüvelykes NPT, öntött acél | BZ2AMV 60B1010924--------€182.14
APOLLO SZELEPEK 60B1050924 Gömbszelep, 1 hüvelykes NPT, öntött acél | BZ2UHH 60B1050924--------€354.29
APOLLO SZELEPEK 60B1030924 Gömbszelep, 1/2 hüvelykes NPT, öntött acél | BZ2UHJ 60B1030924--------€211.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 60B-102-24 gömbszelep 3/8 hüvelykes Fnpt 100 fok F
€168.72 /Mértékegység