Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-350-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NRJ 2EEU5

APOLLO VALVES 20-350-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz

Raktáron
Tétel: AB9NRJ Modell: 20-350-00Kereszthivatkozás: 2EEU5
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
€258.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
test anyagaBronz
Középtől középig hossz14 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz12 "
Max. Nyomás400 psig 100 F fokon
Max. Hőmérséklet400 fok F
MintásAutomatikus
Csőméret1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítések (EPDM)
    • Üvegcső OD (5/8 ")
    • Védőrudak száma (4)
    • Szárcsomagolás (TFE)

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 20-351-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NRK 2EEU6 20-351-00Összetétel€264.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-350-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz
€258.07 /Mértékegység