APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 axiális ventilátor 208/230vac 3-1/2 hüvelyk H 16-3/5 hüvelyk szélesség | AG7FYV 6PYD5

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 axiális ventilátor 208/230 vac 3-1/2 hüvelyk H 16-3/5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG7FYV Típus: ACF002Kereszthivatkozás: 6PYD5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,605.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők15.0/20.0
CsapágyakLabda
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP420
dBA70
Mélység29 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan Dia.6"
Fan RPM1100
Magasság3.5 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaÖntött alumínium
Hz50/60
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésRack
Fázis1
IgényelC-13 - IEC-320 C14 bemenet
AlakNégyszögletes
HővédelemImpedancia
Feszültség208 / 230 VAC
Watts230
Szélesség16 3 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414596090

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségCFM @ 0.000-In. SPdBAWattsSzélességMélységMagasságHzÁr
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF201BLK axiális ventilátor 120vac 3-7/16in H 17in W | AG7FYR 6PYD2 ACF201BLK120 VAC260-15017 "31 "3.437 "60€1,871.99
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402 Axiálventilátor 100/208vac 75-1/2 hüvelyk H 29in W | AG7FYT 6PYD3 ACF402100 / 208 VAC160079120029 "10 "75.5 "50/60€7,222.88
ajánlatkérés
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 axiális ventilátor 100/208vac 75-1/2inh 23-1/2 hüvelyk szélesség | AG7FYU 6PYD4 ACF400100 / 208 VAC160079120023.5 "10 "75.5 "50/60€6,921.63
ajánlatkérés
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF001 Axiális ventilátor 120vac 3-1/2 hüvelyk H 16-3/5in W | AG7FYW 6PYD6 ACF001120 VAC503-24016 3 / 5 "29 "3.5 "60€2,605.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 axiális ventilátor 208/230 vac 3-1/2 hüvelyk H 16-3/5 hüvelyk szélesség
€2,605.65 /Mértékegység