Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027200-06 Szállítószalag 2 rétegű 150 6 hüvelyk szélesség | AH7FVE 36TJ75

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027200-06 Szállítószalag 2 rétegű 150 6 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7FVE Modell: 20027200-06Kereszthivatkozás: 36TJ75

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag csere
Ágymélység0.125
Öv típusa2 réteg 150 1/32 csupasz háttal mérsékelt olajállóság
Öv szélessége6
Hajtó tárcsa (be.)Min 4
Terhelhetőség2500 lbs.
Teljes hosszHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)
típusFekete nitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁgymélységÖv típusaÖv szélességeHajtó tárcsa (be.)TerhelhetőségtípusÁr
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 szállítószalag 2 réteg 150 fekete W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 réteg 150 1/32 "x 1/32" 2. fokozat12 "Min 8150 fontFekete gumi€29.33
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 szállítószalag 2 réteg 150 fekete W 18 In | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 réteg 150 1/32 "x 1/32" 2. fokozat18 "Min 8150 fontFekete gumi€32.88
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 szállítószalag 2 rétegű 150 fekete W 24 hüvelykes | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 réteg 150 1/32 "x 1/32" 2. fokozat24 "Min 8150 fontFekete gumi€42.02
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 Szállítószalag 2 réteg 150 fekete W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 réteg 150 1/32 "x 1/32" 2. fokozat30 "Min 8150 fontFekete gumi€46.33
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 Szállítószalag 2 réteg 150 fekete W 36 In | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 réteg 150 1/32 "x 1/32" 2. fokozat36 "Min 8150 fontFekete gumi€49.95
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 szállítószalag 2 rétegű 150 fekete W 42 In | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 réteg 150 1/32 "x 1/32" 2. fokozat42 "Min 8150 fontFekete gumi€55.24
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 szállítószalag 2 rétegű 150 fekete W 48 In | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 réteg 150 1/32 "x 1/32" 2. fokozat48 "Min 8150 fontFekete gumi€60.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027200-06 Szállítószalag 2 rétegű 150 6 hüvelyk szélesség
€25.70 /Mértékegység