Az üllő FIG 66 hegesztett gerendarögzítés alkalmas rúdakasztók rögzítésére a gerendára a teherkarimára való szorítással. Az építőiparban és az ipari szektorban használják csőrendszerek rögzítésére és alátámasztására szerkezeti alkalmazásokban, különösen ott, ahol a csöveket gerendákra, csatornákra vagy szerkezeti elemekre kell rögzíteni.
Jellemzők:
- Ez a tartozék szénacél szerkezettel rendelkezik a mechanikai szilárdság és az ütések elleni védelem érdekében.
- Nagyon nehéz terhelést és akár 3-1/2 hüvelykes botméretet is képes fogadni.
- Rugalmasságot és függőleges beállítást biztosít.
- Sima / tűzihorganyzott felülettel rendelkezik, amely akár 750 / 450 fokos hőmérsékletet is képes ellenállni.
Szabványok és jóváhagyások:
- Szövetségi specifikáció AA-1192A (22. típus)
- WW-H-171-E (22. típus)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (22-as típus)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Anvil FIG 66 hegesztett gerenda rögzítés teherbírása?
V. Ez a gerendatartozék akár 4480 lb és 3508 lb terhelést is képes kezelni 650, illetve 750 fokos hőmérsékleten.
K. Hogyan kell megfelelően tisztítani és karbantartani ezt az Anvil FIG 66 hegesztett gerendatartozékot a hosszú élettartam érdekében?
V. A rendszeres ellenőrzések elengedhetetlenek a korrózió vagy kopás jeleinek azonosításához. A tisztításhoz használjon drótkefét vagy csiszolóanyagot a rozsda és a szennyeződések eltávolítására. Szükség esetén fontolja meg megfelelő korróziógátló bevonat felvitelét.
K. Milyen teherbírási változatai állnak rendelkezésre ennek az Anvil 66-os tartozéknak, és hogyan tudom meghatározni az alkalmazásomhoz szükséges teherbírást?
A. Az üllő FIG 66 tartozéka különféle teherbíró képességekkel kapható. A szükséges kapacitás meghatározása magában foglalja a megtámasztott csövek, gerendák tömegének és terheléseloszlásának, valamint a telepítést befolyásoló dinamikus tényezőknek a kiszámítását. A pontos számítások elengedhetetlenek a megfelelő támogatás biztosításához.
K. Mi a különbség az állítható és a hegesztett gerenda rögzítés között?
V. A hegesztett gerenda rögzítése a gerendák tartós rögzítésére vagy hegesztésére szolgál, míg az állítható gerenda rögzítések lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy módosítsák a rögzítési pontok közötti távolságot. Azok az ügyfelek, akik állítható gerenda rögzítést keresnek, választhatnak Üllő FIG-AF 772 gerenda rögzítés a telepítési folyamat leegyszerűsítése érdekében, mivel képes alkalmazkodni a gerendaméretek és a beállítási követelmények eltéréseihez.