ANVIL 63. ÁBRA csőtartó, 3/8 hüvelyk és 7/8 hüvelyk közötti méretű

Tétel: CF4FZT Modell: 63
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlop
AnyagSzénacél

Termék részletek:

Az üllő FIG 63 csőrúd biztonságos és stabil alátámasztást biztosít a csövek számára ipari és építőipari alkalmazásokban. Alkalmazása a megereszkedés megelőzésére, a megfelelő beállítás biztosítására és a csőrendszerek integritásának megőrzésére szolgál, megbízhatóságot és tartósságot kínálva különféle beállításokban.

Jellemzők:

  • Szénacél szerkezettel rendelkezik a nagyobb robusztusság és tartósság érdekében.
  • Ez a csőtartó sima vagy tűzihorganyzott felülettel rendelkezik a fokozott korrózióállóság érdekében.
  • Maximum 650 °F-os hőmérsékletet képes ellenállni sima felületeknél és 450 °F-ot horganyzott felületeknél.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a csőtartó kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy elbírja a tervezett terhelést.
  • Válasszon tartós anyagokat, például acélt.
  • Válasszon egy védőbevonatú oszlopot.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt az Anvil FIG 63 csőtartót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze kopás, sérülés vagy korrózió szempontjából.
  • Tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és puha ruhával.
  • Óvatosan távolítsa el a korróziót drótkefével, rozsdagátlóval.
  • A zökkenőmentes működés érdekében vigyen fel vékony kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Használaton kívül száraz, védett környezetben tárolandó.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az állvány használata során?

A.

  • Olvassa el a kézikönyvet, hogy megértse a használati irányelveket.
  • Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
  • Használjon személyi védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Az állvány rögzítésekor kövesse a megfelelő kötélzeti eljárásokat.
  • A túlterhelés elkerülése érdekében tartsa be az ajánlott terhelési határértékeket.
  • A biztonságos munkavégzés érdekében tartsa távol a munkaterületet az akadályoktól.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ÜLŐ FIG 62 csőtartó, 1/4 hüvelyk - 1-1/2 hüvelyk méret | CF4FZQ 62 ábra-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 63. ÁBRA csőtartó, 3/8 hüvelyk és 7/8 hüvelyk közötti méretű