Az üllő FIG 14 állítható oldalsó gerendabilincs alkalmas szerkezeti elemek, például csövek, vezetékek és légcsatornák biztonságos rögzítésére és alátámasztására a gerendák vagy más teherhordó elemek oldalára. Megakadályozza a felfüggesztett elemek megereszkedését, elcsúszását és nem kívánt elmozdulását. Ez a bilincs építőipari, ipari és mechanikai alkalmazásokban használatos.
Jellemzők:
- Nagy szilárdságú szénacélból készült, amely kivételes tartósságot és teherbíró képességet biztosít.
- Ez az állítható gerendabilincs sima / horganyzott felülettel rendelkezik a jobb korrózióállóság érdekében.
- A gerenda bilincs megtámasztja a csöveket a gerendák alsó karimájáról a rögzítési pontok rögzítésére, valamint a szerkezeti integritás megőrzése érdekében a megereszkedés vagy elcsúszás megakadályozására.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt az Anvil FIG 14 állítható oldalsó gerenda bilincsét a hosszú távú teljesítmény érdekében?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a bilincset korrózió vagy kopás jeleit keresve.
- Tisztítsa meg drótkefével vagy csiszolóanyaggal a felületi szennyeződések eltávolításához.
- Szükség szerint vigyen fel újra egy korróziógátló bevonatot.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor kiválasztom az Anvil FIG 14 állítható oldalsó gerenda bilincsének megfelelő méretét és típusát az adott alkalmazásomhoz?
A. A legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, többek között a konzolnak a rögzítési felülethez való biztonságos igazítása, a megfelelő rögzítőelemek használata és a gyártó utasításainak betartása, mind szükségesek a megfelelő telepítéshez.
K. Hogyan kell felszerelni az Anvil FIG 14 állítható oldalsó gerenda bilincsét a biztonságos rögzítés és teherbírás érdekében?
A. A megfelelő rögzítéshez a mellékelt rögzítőelemek segítségével határozottan igazítsa a bilincset a gerendák alsó karimájához. A biztonságos rögzítés érdekében tartsa be a biztonsági utasításokat és a gyártó ajánlásait.