Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0766260053 csőnyereg aljzat hegesztés 1/2 be | AE2BQK 4WGJ8

ANVIL 0766260053 Csőnyereg-foglalat hegesztése 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2BQK Típus: 0766260053Kereszthivatkozás: 4WGJ8
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
€20.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnvilet
Osztály3000
AnyagAcél
Max. Nyomás3000
Kimeneti csatlakozásDugaszoló hegesztés
Kimeneti cső mérete1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
típusDugaszoló hegesztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307991000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges futócsőméret (3/4-36")

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásCsőmérettípusÁr
ANVIL 0766260434 Pipe nyereg menetes cső 1/2 In | AE2BQL 4WGJ9 0766260434Csavarmenetes1 / 2 "Csavarmenetes€13.00
ANVIL 0766260087 Csőnyereg aljzat hegesztés 3/4 In | AE2BQM 4WGK1 0766260087Dugaszoló hegesztés3 / 4 "Dugaszoló hegesztés€18.80
ANVIL 0766260459 Anvilet, 3/4 hüvelykes menetes kimeneti csatlakozó, kovácsolt acél | AE2BQN 4WGK2 0766260459Csavarmenetes3 / 4 "Csavarmenetes€14.79
ANVIL 0766260442 Menetes acél üllő, kovácsolt acél, 3/4 hüvelykes cső | AE2BQP 4WGK3 0766260442Csavarmenetes3 / 4 "Csavarmenetes€15.10
ANVIL 0766260103 csőnyereg, dugós hegesztés, 1 hüvelykes csőhöz | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Dugaszoló hegesztés1"Dugaszoló hegesztés€23.95
ANVIL 0766260475 1 hüvelykes menetes acél üllő, 3000 PSI maximális nyomás | AE2BQR 4WGK5 0766260475Csavarmenetes1"Csavarmenetes€17.59
ANVIL 0766260111 Univerzális üllő, háztartási, 3-36 hüvelykes, futásméret, 3000 font | AE2BQT 4WGK6 0766260111Dugaszoló hegesztés1"Dugaszoló hegesztés€20.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0766260053 Csőnyereg-foglalat hegesztése 1/2 hüvelyk
€20.34 /Mértékegység