Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560503096 Görgős szék, öntöttvas, 4 hüvelykes méret | AD8QAZ 4LRC7

ANVIL 0560503096 Görgős szék, öntöttvas, 4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD8QAZ Típus: 0560503096Kereszthivatkozás: 4LRC7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€86.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szék
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés750
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret4"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (44. típus), WW-H-171E (45-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (44. típus)
Szélesség6.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2285
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0560503054 Görgős szék, öntöttvas, 2 hüvelykes méret | AD8QAV 4LRC3 05605030546002"4"€57.69
ANVIL 0560503062 Görgős szék, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes méret | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "€64.29
ANVIL 0560503070 Görgős szék, öntöttvas, 3 hüvelykes méret | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "€63.63
ANVIL 0560503088 Görgős szék, öntöttvas, 3 1/2 hüvelykes méret | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "€79.69
ANVIL 0560503104 Görgős szék, öntöttvas, 5 hüvelykes méret | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "€95.67
ANVIL 0560503112 Görgős szék, öntöttvas, 6 hüvelykes méret | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "€140.36
ANVIL 0560503120 Görgős szék, öntöttvas, 8 hüvelykes méret | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "€179.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560503096 Görgős szék, öntöttvas, 4 hüvelykes méret
€86.85 /Mértékegység