Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500381041 Egylyukú tekercsszalag cső 1 1/4 In | AD8CXT 4HYC6

ANVIL 0500381041 Egylyukú csomagolópánt cső 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CXT Típus: 0500381041Kereszthivatkozás: 4HYC6
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
€5.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSingle Hole Wrap heveder
Hossz3"
AnyagGalvanizált acél
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: CPVC csövekhez vízszintes helyzetben a szerkezeti fagerendák és 20 acélmérő alján, csak akasztófüllel, felfelé. Ugyancsak útmutatóként használható a függőleges CPVC-cső mozgásának korlátozásához a füllel vízszintes helyzetben.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
ANVIL 0500381009 Egylyukú tekercsszalag cső 3/4 hüvelykes | AD8CXQ 4HYC4 05003810092.5 "3 / 4 "€3.70
ANVIL 0500381025 Egylyukú tekercsszalag cső 1 bemenet | AD8CXR 4HYC5 05003810252.875 "1"€4.83
ANVIL 0500381066 Egylyukú tekercsszalag cső 1 1/2 In | AD8CXU 4HYC7 05003810663.437 "1-1 / 2 "€4.68
ANVIL 0500381082 Egylyukú tekercsszalag cső 2 bemenet | AD8CXV 4HYC8 05003810823.875 "2"€6.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500381041 Egylyukú csomagolópánt cső 1 1/4 hüvelyk
€5.48 /Mértékegység