Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361530207 Fülcsatlakozó 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DKH 29VD80

ANVIL 0361530207 Lug Union 1/2 hüvelyk kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DKH Típus: 0361530207Kereszthivatkozás: 29VD80

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLug Union
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Hex méret1-15 / 16 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.1-15 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.93
HS-kód7307199030

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361530801 fülcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9CVH 29VD83 03615308013-25 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€101.07
ANVIL 0361531007 Fülcsatlakozó 1-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€98.39
ANVIL 0361531205 Fülcsatlakozó 2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9CVK 29VD85 03615312054-27 / 64 "4-27 / 64 "2"€132.93
ANVIL 0361531403 Fülcsatlakozó 2-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "€229.56
ANVIL 0361531601 fülcsatlakozó 3 hüvelykes kovácsolt acél | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"€319.10
ANVIL 0361530405 Fülcsatlakozó 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "€46.77
ANVIL 0361530603 Fülcsatlakozó 1 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DKK 29VD82 03615306032-25 / 32 "2-25 / 32 "1"€68.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361530207 Lug Union 1/2 hüvelyk kovácsolt acél
€46.56 /Mértékegység