Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311103204 Hulladék anya 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELA 25CG38

ANVIL 0311103204 Hulladék anya 3/4 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8ELA Típus: 0311103204Kereszthivatkozás: 25CG38

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€27.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHulladék anya
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)2.39
HS-kód7307199090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311103204 Hulladék anya 3/4 hüvelyk Npt horganyzott
€27.30 /Mértékegység