Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311071005 keresztben horganyzott temperöntvény 2-1/2 hüvelykes | AF8YAT 29JD41

ANVIL 0311071005 Kereszt-horganyzott alakítható vas 2-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8YAT Típus: 0311071005Kereszthivatkozás: 29JD41

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€470.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1000 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)33.35
Hajószélesség (cm)26.82
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0311069207 keresztben horganyzott temperöntvény 1/8 hüvelykes | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 fok F WOG1 / 8 "€49.04
ANVIL 0311069405 keresztben horganyzott temperöntvény 1/4 hüvelykes | AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "€43.25
ANVIL 0311069603 keresztben horganyzott temperöntvény 3/8 hüvelykes | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "€44.94
ANVIL 0311069801 keresztben horganyzott temperöntvény 1/2 hüvelykes | AF8YAL 29JD35 03110698012000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "€37.91
ANVIL 0311070007 keresztben horganyzott temperöntvény 3/4 hüvelykes | AF8YAM 29JD36 03110700072000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "€47.77
ANVIL 0311070205 keresztben horganyzott temperöntvény 1 hüvelykes | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 fok F WOG1"€64.12
ANVIL 0311070403 keresztben horganyzott temperöntvény 1-1/4 hüvelykes | AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "€86.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311071005 Kereszt-horganyzott alakítható vas 2-1 / 2 hüvelyk
€470.24 /Mértékegység