Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310103205 Hulladék anya 3/4 hüvelykes | AE2CGG 4WJG2

ANVIL 0310103205 Hulladék anya 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2CGG Típus: 0310103205Kereszthivatkozás: 4WJG2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHulladék anya
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.1
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310103007 Hulladék anya 1/2 hüvelykes | AE2CGF 4WJG1 03101030071 / 2 "€17.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310103205 Hulladék anya 3/4 hüvelyk
€21.77 /Mértékegység