Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300030202 könyök, 22-1/2 X 1-1/4 hüvelykes méret | AD8LAU 4KUR9

ANVIL 0300030202 könyök, 22-1/2 x 1-1/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD8LAU Típus: 0300030202Kereszthivatkozás: 4KUR9
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
€136.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 22-1 / 2 fok
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0300030004 könyök, 22-1/2 X 3/4 hüvelykes méret | AD8LAR 4KUR7 03000300043 / 4 "€95.29
ANVIL 0300030103 könyök, 22-1/2 X 1 hüvelykes méret | AD8LAT 4KUR8 03000301031"€92.58
ANVIL 0300030301 könyök, 22-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AD8LAV 4KUT1 03000303011.5 "€182.44
ANVIL 0300030400 könyök, 22-1/2 X 2 hüvelykes méret | AD8LAW 4KUT2 03000304002"€234.74
ANVIL 0300030509 könyök, 22-1/2 X 2-1/2 hüvelykes méret | AD8LAX 4KUT3 03000305092.5 "€307.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300030202 könyök, 22-1/2 x 1-1/4 hüvelykes méret
€136.10 /Mértékegység