Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 70-200 Vágásálló kesztyűk Sárga Kötött 6 PR | AG3PHY 33RH87

ANSELL 70-200 Vágásálló kesztyűk Sárga kötött 6 PR

Raktáron
Tétel: AG3PHY Modell: 70-200Kereszthivatkozás: 33RH87
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
€4.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok770
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagKevlar (R)
Bevonat befejezéseNem bevont
színekSárga
MandzsettaKötött
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagKevlar (R)
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézKétkezes
Hossz7"
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagKevlar (R)
SzúrásállóNem
Méret6
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116938800

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 70-200 Vágásálló kesztyűk Sárga Kötött 7 PR | AG3PHZ 33RH88 70-2008"7€11.34
ANSELL 70-200 Vágásálló kesztyűk Sárga Kötött 8 PR | AG3PJA 33RH89 70-2008.5 "8€11.34
ANSELL 70-200 Vágásálló kesztyűk Sárga Kötött 10 PR | AG3PJC 33RH91 70-2009.5 "10€4.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 70-200 Vágásálló kesztyűk Sárga kötött 6 PR
€4.01 /Mértékegység