Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-600V bevonatos kesztyűk fekete/ezüst 9 PR | AF6RKD 20GY56

ANSELL 11-600V bevonatos kesztyűk fekete/ezüst 9 PR

Raktáron
Tétel: AF6RKD Modell: 11-600VKereszthivatkozás: 20GY56
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
€5.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI vágott grammok200
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekBlack / Silver
MandzsettaKötött
Nyomtáv15
Hossz9"
Liner MaterialNejlon
Méret9
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)11.13
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-600V bevonatos kesztyűk fekete/ezüst 7 PR | AF6RKB 20GY54 11-600V7"7€5.63
ANSELL 11-600V bevonatos kesztyűk fekete/ezüst 8 PR | AF6RKC 20GY55 11-600V8"8€5.63
ANSELL 11-600V bevonatos kesztyűk fekete/ezüst 10 PR | AF6RKE 20GY57 11-600V10 "10€5.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-600V bevonatos kesztyűk fekete/ezüst 9 PR
€5.63 /Mértékegység