Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 7 PR | AH9NAG 40LJ58

ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 7 PR

Raktáron
Cikkszám: AH9NAG Modell: 11-537Kereszthivatkozás: 40LJ58
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
€39.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok4160
ANSI vágott grammok568
ANSI defektes newtonok114
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettsége3/4 merítés
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagHPPE, Nylon, Spandex, Nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv18
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz8.5 "
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret7
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0468
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országLK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyűk 9-5/8 hüvelyk hosszúság PR ​​| AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10€39.24
ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyűk 8-1/4 hüvelyk hosszúságú Clute PR | AH9NAF 40LJ57 11-5378.25 "6€39.24
ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyűk 8-7/8 hüvelyk hosszúság 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8€39.24
ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9€39.24
ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyűk 9-7/8 hüvelyk hosszúságú Clute PR | AH9NBQ 40LJ89 11-5379.75 "11€39.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-537 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 7 PR
€39.24 /Mértékegység