Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0604 Homlokpersely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7FAF 20XN83

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0604 Homlokpersely alacsony ólomú sárgaréz, 1000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7FAF Modell: 706140-0604Kereszthivatkozás: 20XN83

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€14.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArcbokros
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0806 Homlokzati persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 750 Psi | AF7FAG 20XN84 706140-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€13.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-1208 Homlokpersely alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 650 Psi | AF7FAH 20XN85 706140-1208650 psi1 / 2 "x 3 / 4"€19.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0604 Homlokpersely alacsony ólomú sárgaréz, 1000 Psi
€14.79 /Mértékegység