Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00848-0202 Csatlakozó Apa sárgaréz 1/8 hüvelykes cső | AH3QAR 32WH65

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00848-0202 csatlakozó apa sárgaréz 1/8 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AH3QAR Modell: 00848-0202Kereszthivatkozás: 32WH65

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
csatlakozásCső x MNPT
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00848-0201 Csatlakozó Apa sárgaréz 1/16 hüvelykes cső | AH3QAM 32WH59 00848-02011 / 16 "€10.30
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00849-0202 csatlakozódugó sárgaréz | AH3QAT 32WH66 00849-02021 / 8 "€13.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00848-0202 csatlakozó apa sárgaréz 1/8 hüvelykes cső
€10.71 /Mértékegység