Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL S-59 olló 3 vágási hosszban | AF7LXB 21XV87

AMPCO METAL S-59 olló Vágás 3 vágási hossz

Raktáron
Tétel: AF7LXB Típus: S-59Kereszthivatkozás: 21XV87
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
€179.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari ollók
ÁllíthatóNem
Penge anyagNikkel alumínium bronz
ÉlvonalbeliKés
Kezelje a színtTermészetes
Fogantyú kialakításaErgonomikus gyűrű és megnövelt íj
FogantyúNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Fogantyú stílusEltolt
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza3"
Teljes hossz6"
Elsődleges alkalmazásIpari
Tipp alakjaéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8213009000

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaVágás hosszaTeljes hosszÁr
AMPCO METAL S-599 olló, 4-1/2 vágási hossz | AF7LXC 21XV88 S-599Gyűrű és megnövelt íj4.5 "8"€288.74
AMPCO METAL S-60 olló Vágás 6 vágási hossz | AF7LXD 21XV89 S-60Gyűrű és megnövelt íj6"12 "€304.38
AMPCO METAL S-61 olló Vágás 8 vágási hossz | AF7LXE 21XV90 S-61Gyűrű és megnövelt íj8"15 "€355.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL S-59 olló Vágás 3 vágási hossz
€179.24 /Mértékegység